26,96 €/ Stückexkl. MwSt
31,54 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0491..64 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/4" (8) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Spindel | Messing |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Material Bedienelement | Zamak |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |