Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0491 07 17 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23215404
  • Hersteller:0491 07 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,45 €/ Stückexkl. MwSt

36,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0491
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Technopolymer
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
12 bar