Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0490 13 27 Messing Handhebel Außengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:23564179
  • Hersteller:0490 13 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

64,07 €/ Stückexkl. MwSt

74,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0490
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Technopolymer
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
12 bar