Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0472 23 34 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23215590
  • Hersteller:0472 23 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

187,80 €/ Stückexkl. MwSt

219,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0472
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar