147,63 €/ Stückexkl. MwSt
172,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0472 |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | NBR |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Material Bedienelement | Zamak |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |