Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0472 06 13 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23214611
  • Hersteller:0472 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

64,75 €/ Stückexkl. MwSt

75,76 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0472
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar