Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0471 23 34 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23215966
  • Hersteller:0471 23 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

217,01 €/ Stückexkl. MwSt

253,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0471
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar