Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0469 23 34 Messing Handhebel Mit Entlüftung Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23215961
  • Hersteller:0469 23 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

156,56 €/ Stückexkl. MwSt

183,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0469
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Chromstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar
Mit Entlüftung
Ja