310,48 €/ Stückexkl. MwSt
363,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0465 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS303 |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Chemisch vernickeltes Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |