Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0465 04 13 Edelstahl Handhebel Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11606216
  • Hersteller:0465 04 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

237,15 €/ Stückexkl. MwSt

277,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0465
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS303
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Chemisch vernickeltes Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar