Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0461 12 21 Messing Handhebel Mit Entlüftung Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11606214
  • Hersteller:0461 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

103,28 €/ Stückexkl. MwSt

120,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0461
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Messing, verchromt
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
Mit Entlüftung
Ja