Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0446 07 13 Messing/PTFE Handhebel Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23215950
  • Hersteller:0446 07 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,98 €/ Stückexkl. MwSt

61,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0446
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Messing, verchromt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar