Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0437 23 34 Messing/PTFE Handhebel Mit Entlüftung Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11606203
  • Hersteller:0437 23 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

241,88 €/ Stückexkl. MwSt

283,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0437
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
Edelstahl
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar
Mit Entlüftung
Ja