Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0436 13 21 Messing Mit Entlüftung Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11606196
  • Hersteller:0436 13 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

146,01 €/ Stückexkl. MwSt

170,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0436
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
Chromstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar
Mit Entlüftung
Ja