Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0436 10 17 Messing Mit Entlüftung Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11606195
  • Hersteller:0436 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

143,71 €/ Stückexkl. MwSt

168,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0436
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Kugel
Chromstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar
Mit Entlüftung
Ja