Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0411 10 12 Messing Handhebel Klemmring 12mm DN10

  • ERIKS:11606184
  • Hersteller:0411 10 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

77,98 €/ Stückexkl. MwSt

91,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0411
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
DN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Anschluss
Schneidring
Handbedienung
Handhebel
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar