Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0411 06 08 Messing Handhebel Klemmring 8mm DN06

  • ERIKS:11606182
  • Hersteller:0411 06 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

72,39 €/ Stückexkl. MwSt

84,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0411
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
DN06
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Anschluss
Schneidring
Handbedienung
Handhebel
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar