Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0401 32 42 Messing Handhebel Innengewinde (BSPP)/Außengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:23215939
  • Hersteller:0401 32 42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

497,66 €/ Stückexkl. MwSt

582,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0401
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1.1/4" (32)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Messing, verchromt
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar