Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0400 18 27 Messing Handhebel Außengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:23215932
  • Hersteller:0400 18 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

142,38 €/ Stückexkl. MwSt

166,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0400
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Chromstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar