Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kugelhahn Serie: 0400 07 13 Messing Handhebel Außengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23215930
  • Hersteller:0400 07 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

83,44 €/ Stückexkl. MwSt

97,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0400
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Chromstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar