Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kreuzschraubmuffe 0909 00 21

  • ERIKS:23214990
  • Hersteller:0909 00 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,80 €/ Stückexkl. MwSt

18,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0909
Material
Messing, vernickelt
Form
X-Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
E
14 mm
G
26 mm
H
31 mm
J
21 mm