Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kompakte Einschraubwinkel, 3889 56 11, LF 3800 Serie, L-förmig, Aussengewinde (NPT), 1/8 Gew., 1/4" Rohr OD

  • ERIKS:12261478
  • Hersteller:3889 56 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

57,69 €/ Stückexkl. MwSt

67,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Compact Stud Elbow
Hersteller ID
3889 56 11
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
25 g
C
NPT1/8
D
1/4
F
13 mm
G
12 mm
H
21590 mm
L
23 mm