Eriks
LEGRIS

LEGRIS Kompakte Einschraubwinkel, 3879 12 13, LF 3800 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12261473
  • Hersteller:3879 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

117,65 €/ Stückexkl. MwSt

137,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Compact Stud Elbow
Hersteller ID
3879 12 13
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
77 g
C
G1/4
D
12 mm
F
17 mm
G
20 mm
H
33 mm
L
33 mm