56,54 €/ Stückexkl. MwSt
66,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Typ | Compact Stud Elbow |
Hersteller ID | 3879 06 13 |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Wasser |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Werkstoff Gewindedichtung | FKM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 34 g |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
F | 17 mm |
G | 12 mm |
H | 22 mm |
L | 24 mm |