Eriks
LEGRIS

LEGRIS Halbweiche Polyamidleitung Serie 1025P14 01, 14x12mm, schwarz, 25 Meter

  • ERIKS:23216072
  • Hersteller:1025P14 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,52 €/ Stückexkl. MwSt

129,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
116 mm