157,10 €/ Stückexkl. MwSt
183,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1025P |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 11 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 80 mm |