105,84 €/ pro Boxexkl. MwSt
123,83 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1025P |
Material Schlauch | Polyamid |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Weiss |
Min. Biegeradius | 116 mm |