Eriks
LEGRIS

LEGRIS Halbweiche Polyamidleitung Serie 1025P12 04, 12x10mm, blau, 25 Meter

  • ERIKS:23215118
  • Hersteller:1025P1204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,87 €/ pro Boxexkl. MwSt

103,98 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
90 mm