Eriks
LEGRIS

LEGRIS Halbweiche Polyamidleitung Serie 1025P12 00 09, 12x9mm, weiß, 25 Meter

  • ERIKS:23215297
  • Hersteller:1025P120009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,27 €/ pro Boxexkl. MwSt

82,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
12 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
47 mm