Eriks
LEGRIS

LEGRIS Halbweiche Polyamidleitung Serie 1025P10 00, 10x8mm, weiß, 25 Meter

  • ERIKS:23214257
  • Hersteller:1025P1000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,23 €/ pro Boxexkl. MwSt

78,66 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Weiss
Min. Biegeradius
50 mm