Eriks
LEGRIS

LEGRIS Halbweiche Polyamidleitung Serie 1025P08 06, 8x6mm, grau, 25 Meter

  • ERIKS:23216065
  • Hersteller:1025P08 06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,35 €/ Stückexkl. MwSt

62,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Grau
Min. Biegeradius
25 mm