Eriks
LEGRIS

LEGRIS Halbweiche Polyamidleitung Serie 1025P08 01, 8x6mm, schwarz, 25 Meter

  • ERIKS:23214279
  • Hersteller:1025P0801
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,12 €/ pro Boxexkl. MwSt

59,81 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Schwarz
Min. Biegeradius
25 mm