Eriks
LEGRIS

LEGRIS Halbweiche Polyamidleitung Serie 1025P03 04 18, 3x1.8mm, blau, 25 Meter

  • ERIKS:23216054
  • Hersteller:1025P03 04 18
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,17 €/ Stückexkl. MwSt

38,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1025P
Material Schlauch
Polyamid
Innendurchmesser
1.8 mm
Außendurchmesser
3 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
6 mm