Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gleichwertige Verschraubung für Durchgangswand, 3816 60 00, LF 3800 Serie, Schott, 3/8" Rohr OD

  • ERIKS:12261439
  • Hersteller:3816 60 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

124,96 €/ Stückexkl. MwSt

146,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Equal Bulkhead Connector
Hersteller ID
3816 60 00
Form
Schott
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
52 g
D
3/8
F
27 mm
F1
22 mm
L1
22 mm
L2
27 mm
T
21 mm