Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gleichwertige Verschraubung für Durchgangswand, 3816 55 00, LF 3800 Serie, Schott, 3/16" Rohr OD

  • ERIKS:12261437
  • Hersteller:3816 55 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

81,04 €/ Stückexkl. MwSt

94,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Equal Bulkhead Connector
Hersteller ID
3816 55 00
Form
Schott
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
3/16 in
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
17 g
D
3/16
F
17 mm
F1
13 mm
L1
15 mm
L2
18 mm
T
12.5 mm