Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gleichmäßiger Rohr-zu-Rohr Verbinder, 3606 06 00, LF 3600 Serie, Gerade Form, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23215595
  • Hersteller:3606 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,16 €/ Stückexkl. MwSt

7,21 €inkl. MwSt

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Equal Tube-to-Tube Connector
Hersteller ID
3606 06 00
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
16 g
D
6 mm
G
12 mm
L
36.5 mm