Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gleiches T-Stück, 6104 08 00, LF 6100 Serie, T-Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23217203
  • Hersteller:6104 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,43 €/ Stückexkl. MwSt

54,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 6100
Typ
Equal Tee
Hersteller ID
6104 08 00
Form
T-Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Vakuum, andere Flüssigkeiten, kompatible Gase
Oszillation
Nein
Gewicht
103 g
D
8 mm
F
17 mm
G
19 mm
H
38 mm
L/2
30 mm