56,63 €/ Stückexkl. MwSt
66,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Typ | Equal Tee |
Hersteller ID | 3804 04 00 |
Form | T-Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 20 g |
D | 4 mm |
D | 5/32 |
G | 11 mm |
H | 0.89 in |
H | 24 mm |
L | 19 mm |
L/2 | 9.5 mm |