Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gleiches Einschraubwinkelstück, 3802 62 00, LF 3800 Serie, L-förmig, 1/2" Rohr OD

  • ERIKS:12261420
  • Hersteller:3802 62 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

113,76 €/ Stückexkl. MwSt

133,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Equal Stud Elbow
Hersteller ID
3802 62 00
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
71 g
D
1/2
G
17 mm
L
38 mm