72,39 €/ Stückexkl. MwSt
84,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Equal Bulkhead Elbow |
Hersteller ID | 3639 14 00 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 14 mm |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 144 g |
D | 14 mm |
F1 | 27 mm |
F2 | 27 mm |
G | 21.5 mm |
H | 59 mm |
K | 29.5 mm |
L | 34 mm |
L/2 | 17 mm |
T | 25 mm |