Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 6521 10 21WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592147
  • Hersteller:6521 10 21WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,15 €/ Stückexkl. MwSt

3,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
6521 10 21WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
8 g
C
R1/2
D
10 mm
F
21 mm
H
25 mm