Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 6521 08 17WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592144
  • Hersteller:6521 08 17WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,81 €/ Stückexkl. MwSt

2,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
6521 08 17WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
4 g
C
R3/8
D
8 mm
F
19 mm
H
23 mm