2,75 €/ Stückexkl. MwSt
3,22 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Typ | Stud Fitting |
Hersteller ID | 6521 06 17WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
Medium | Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase |
Material Dichtung | EPDM |
Werkstoff Gewindedichtung | EPDM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 4 g |
C | R3/8 |
D | 6 mm |
F | 17 mm |
H | 19 mm |