11,21 €/ Stückexkl. MwSt
13,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Typ | Stud Fitting |
Hersteller ID | 6509 12 21WP2 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
Medium | Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase |
Material Dichtung | EPDM |
Werkstoff Gewindedichtung | EPDM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 24 g |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
G | 19 mm |
H | 44 mm |
L | 40 mm |