Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 6509 08 10WP2, LIQUIfit Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592130
  • Hersteller:6509 08 10WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,32 €/ Stückexkl. MwSt

7,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
6509 08 10WP2
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
10 g
C
R1/8
D
8 mm
F
19 mm
G
13.5 mm
H
34 mm
L
29.5 mm