Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 6508 12 21WP2, LIQUIfit Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592120
  • Hersteller:6508 12 21WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,39 €/ Stückexkl. MwSt

14,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
6508 12 21WP2
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
26 g
C
R1/2
D
12 mm
F
22 mm
G
19 mm
H
44 mm
L/2
31 mm