Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 6508 10 21WP2, LIQUIfit Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592118
  • Hersteller:6508 10 21WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,71 €/ Stückexkl. MwSt

12,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
6508 10 21WP2
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
26 g
C
R1/2
D
10 mm
F
22 mm
G
16 mm
H
38 mm
L
26.5 mm
L/2
26.5 mm