Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 6508 10 17WP2, LIQUIfit Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592117
  • Hersteller:6508 10 17WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,39 €/ Stückexkl. MwSt

10,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
6508 10 17WP2
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
19 g
C
R3/8
D
10 mm
F
19 mm
G
16 mm
H
38 mm
L/2
26.5 mm