Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 6508 06 17WP2, LIQUIfit Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592109
  • Hersteller:6508 06 17WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,74 €/ Stückexkl. MwSt

9,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
6508 06 17WP2
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
10 g
C
R3/8
D
6 mm
F
17 mm
G
10.5 mm
H
28 mm
L
18 mm
L/2
18 mm