Eriks
LEGRIS

LEGRIS Gewindestutzen, 6505 10 17WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592103
  • Hersteller:6505 10 17WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,97 €/ Stückexkl. MwSt

5,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Stud Fitting
Hersteller ID
6505 10 17WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
7 g
C
R3/8
D
10 mm
F
19 mm
F1
7 mm
H
21.5 mm